Stik./tipalo - konektor+kabel PEPPERL + FUCHS M12 4P Ž ravni 5m PUR [034442 - V1-G-5M-PUR]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 4
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 5
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.