Stik./tipalo - konektor+kabel PEPPERL + FUCHS M12 4P Ž ravni 1m PVC [183479 - V1-G-1M-PVC]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 4
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 1
- Material kabelskega ovoja: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.