Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M8 3P Ž ravni 10m PUR [EVC143 - ADOGF030MSS0010H03]

ŠIFRA 2748066 EAN 4021179249614 IFM ELECTRONIC si EVC143 - ADOGF030MSS0010H03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 3
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
  • Dolžina kabla (m): 10
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.