Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 5P Ž ravni 25m PUR [EVC084 - ADOGH040MSS0025H04]
- Linija izdelkov: IFM
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 5
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 25
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.