Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 4P Ž Kotni 5m PVC [EVT004 - ADOAH040VAS0005E04]
- Linija izdelkov: IFM
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 4
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
- Dolžina kabla (m): 5
- Material kabelskega ovoja: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.