Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 4P Ž Kotni 2m PUR [EVC004 - ADOAH040MSS0002H04]

ŠIFRA 2738950 EAN 3838629656035 IFM ELECTRONIC si EVC004 - ADOAH040MSS0002H04
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M12
  • Število polov (P): 4
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.