Mehansko stikalo - z zaklepom Telemechanique 1NO 2NC 24VAC 24VDC 2xM20x1,5 kovina [XCSE7312]

ŠIFRA 1190108 EAN 3389110719581 TELEMECHANIQUE XCSE7312
Kovinsko varn. stik. XCSE - 2 NC + 1 NO - počas. odklop, 2 vrez. vh. M20 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 2
  • Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri DC (VDC): 24
  • Tip električne povezave: 2xM20x1,5
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.