Mehansko stikalo - z zaklepom SIRIUS 1NO 2NC 230VAC 3xM20x1,5 kovina [3SE5312-0SD13 - 3SE53120SD13]

ŠIFRA 2609745 EAN 4011209682979 SIEMENS 3SE5312-0SD13 - 3SE53120SD13
Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 2
  • Nazivna nadzorna napetost magnetnega pogona pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Tip električne povezave: 3xM20x1,5
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.