Magnetno stikalo Telemechanique 30mm 20mm RELE Kabel 24V DC [XCSDMR7902 - Safety]

ŠIFRA 2622059 EAN 3389110971811 TELEMECHANIQUE XCSDMR7902 - Safety
Kodirano magnetno stikalo XCSDMR - 2 NC - porazdeljeno - 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 20
  • Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.