Magnetno stikalo Telemechanique 20mm RELE Kabel 24V DC [XCSDMP7015 - Safety]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 20
- Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.