Magnetno stikalo Telemechanique 15mm RELE Kabel 24V DC [XCSDMC79010 - Safety]

ŠIFRA 2622055 EAN 3389110971774 TELEMECHANIQUE XCSDMC79010 - Safety
Kodirano magnetno stikalo XCSDMC - 2 NC - porazdeljeno - 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.