Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5402/030-020 M12 3P Ž ravni 2m PUR [756-5402/030-020]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 3
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 2
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.