Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5302/050-050 M12 5P Ž Kotni 5m PUR [756-5302/050-050]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 5
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
- Dolžina kabla (m): 5
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.