Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5102/030-015 M8 3P Ž Kotni 1,5m PUR [756-5102/030-015]

ŠIFRA 2765361 EAN 4044918973311 WAGO 756-5102/030-015
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 3
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
  • Dolžina kabla (m): 1,5
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.