Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique podnožje za ZCMD21 drugo 2P M Kotni 1m PVC [ZCMC21L1]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Vrsta električnega priključka, na strani: Drugo
- Število polov (P): 2
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Moški (vtič)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
- Dolžina kabla (m): 1
- Material kabelskega ovoja: PVC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.