Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique drugo 2P M ravni 10m drugo [ZCMC29L10 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Vrsta električnega priključka, na strani: Drugo
- Število polov (P): 2
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Moški (vtič)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 10
- Material kabelskega ovoja: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.