Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M8 3P Ž ravni 2m PUR [EVC141 - ADOGF030MSS0002H03]
- Linija izdelkov: IFM
- Vrsta električnega priključka, na strani: M8
- Število polov (P): 3
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 2
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.