Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M8 3P Ž Kotni 5m PUR [EVC145 - ADOAF030MSS0005H03]
- Linija izdelkov: IFM
- Vrsta električnega priključka, na strani: M8
- Število polov (P): 3
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
- Dolžina kabla (m): 5
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.