Stik./tipalo - konektor samo. Telemechanique M18 4P Ž ravni PVC PG9 16A 250V IP65 [XZCC18FDP40B]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Izvedba sponke za aktuatorje in senzorje: M18
- Število polov (P): 4
- Izvedba: Ženski (vodilo)
- Ureditev kabla pladenj: Ravna
- Material ohišja: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.