Stik./tipalo - konektor x 2 IFM M12 M M12 Ž 5P 10m [EVC189 - VDOGH050MSS0010H05S*]
- Linija izdelkov: IFM
- Zasnova električni priključek, notranja stran: M12
- Tip kontaktnega vtiča, notranja stran: Moški (vtič)
- Zasnova električnega priključka na zunanji strani: M12
- Narava vtiča stik, zunaj: Ženski (vodilo)
- Število polov (P): 5
- Dolžina povezovalnega kabla (mm): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.