Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5311/060-015 M12 5P M ravni 1,5m PUR [756-5311/060-015]
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 5
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Moški (vtič)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 1,5
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.