Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5302/060-050 M12 5P Ž Kotni 5m PUR [756-5302/060-050]

ŠIFRA 2766194 EAN 4045454724658 WAGO 756-5302/060-050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M12
  • Število polov (P): 5
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
  • Dolžina kabla (m): 5
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.