Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 5P Ž Kotni 25m PVC [EVT404 - ADOAH040VAS0025L04]

ŠIFRA 2763343 EAN 3838629655687 IFM ELECTRONIC si EVT404 - ADOAH040VAS0025L04
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M12
  • Število polov (P): 5
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
  • Dolžina kabla (m): 25
  • Material kabelskega ovoja: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.