Kapacitivno tipalo Telemechanique 32mm 20mm DVOŽIČNI Kabel 24V AC neporavnan [XT232A1FBL2 - Detection]

ŠIFRA 2622943 EAN 3389119025966 TELEMECHANIQUE XT232A1FBL2 - Detection
Kapacitivni senzor XT1 - cilindrični O 32 mm - plastika - Sn 20 mm - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 32
  • Preklopna razdalja (mm): 20
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.