Kapacitivno tipalo Telemechanique 30mm 15mm DVOŽIČNI Kabel 24V AC neporavnan [XT230A1FAL2 - Detection]

ŠIFRA 2622948 EAN 3389119026017 TELEMECHANIQUE XT230A1FAL2 - Detection
Kapacitivni senzor - XT1 - cilindrični M30 - plastika - Sn 15 mm - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.