Kapacitivno tipalo IFM 30mm 15mm PNP vijačno 10-30V DC neporavnan - KOTNI [KI505A - KIE4150NCPKG/3D]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.