Kapacitivno tipalo IFM 12mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC poravnan [KF5002 - KFA3080NBPKG/NI/US]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.