Kapacitivno tipalo FBS 1NO 30mm 10mm DVOŽIČNI Kabel 20-240V AC poravnan [ACC 30 4609 - 600100]
- Linija izdelkov: FBS
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 10
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-240
- Vrsta napetosti: AC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.