Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 8mm 5mm PNP Konektor M8 12V DC poravnan [XS7F1A1PBL01M8 - Detection]
ŠIFRA 2613594
EAN 3389110139853
TELEMECHANIQUE
XS7F1A1PBL01M8 - Detection
Induktivni senzor XS7 15x32x8 - PBT - Sn 5 mm - 12 do 24 V DC - M8 0,15 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.