Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 8mm 1,5mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS508B1PAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613692
EAN 3389110143621
TELEMECHANIQUE
XS508B1PAL2 - Detection
Induk. senz. XS5 M8 - D = 33 mm - ner. j. - Sn 1,5 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 1,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.