Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 40mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS7D1A1PAL5 - Detection]

ŠIFRA 2613155 EAN 3389110119428 TELEMECHANIQUE XS7D1A1PAL5 - Detection
Induktivni senzor XS7 80x80x26 - PBT - Sn 40 mm - 12 do 24 V DC - kabel 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Preklopna razdalja (mm): 40
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.