Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 15mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC poravnan [XS630B1MBL5 - Detection]
ŠIFRA 2613465
EAN 3389110134209
TELEMECHANIQUE
XS630B1MBL5 - Detection
Induk. sen. XS6 M30 - D = 62 mm - med. - Sn 15 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 5 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.