Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 8mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS618B1PAL10 - Detection]
ŠIFRA 2613446
EAN 3389110133325
TELEMECHANIQUE
XS618B1PAL10 - Detection
Indukt. senz. XS6 M18 - D = 62 mm - med. - Sn 8 mm - 12 do 48 V DC - kab. 10 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.