Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 18mm 5mm NPN Kabel 12V DC poravnan [XS518B1NAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613709
EAN 3389110143836
TELEMECHANIQUE
XS518B1NAL2 - Detection
Indukt. senz. XS5 M18 - D = 39 mm - med. - Sn 5 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 18
- Preklopna razdalja (mm): 5
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.