Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NO M18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC poravnan [085501 - NBB8-18GM50-E2-V1]

ŠIFRA 2777564 EAN 3838629711895 PEPPERL + FUCHS 085501 - NBB8-18GM50-E2-V1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
  • Premer senzorja (mm): M18
  • Preklopna razdalja (mm): 8
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.