Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NC M8mm 2mm PNP Konektor M12-4pin 5-30V DC poravnan [304615-0061 - NBB2-8GM40-E3-V1]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M8
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.