Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS NC M18mm 8mm PNP Konektor M12-4pin 5-60V DC poravnan [240171 - NBB8-18GM50-E3-V1-M]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-60
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.