Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS M30mm 15mm PNP Konektor M12-4pin 7-30V DC poravnan [293454-0037 - NBB15-30GM50-A2-V1-M]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 7-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.