Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS M30mm 15mm DVOŽIČNI Konektor M12-4pin 15-34V AC/DC 1NO [552834 - 3RG4024-3JB00-PF]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Premer senzorja (mm): M30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 15-34
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.