Induktivno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 2mm PNP Kabel 5-30V DC poravnan [304615-0103 - NBB2-8GS50-E2-PUR]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Preklopna razdalja (mm): 2
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 5-30
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.