Induktivno tipalo prisotnosti IFM 8mm PNP Konektor M12-4pin 10-30V DC [IGS204 - IGB3008BBPKG/US-104]
- Linija izdelkov: IFM
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.