Induktivno tipalo prisotnosti IFM 34mm 20mm DVOŽIČNI vijačno 20-250V AC/DC [IB0016 - IBE2020-FBOA]
- Linija izdelkov: IFM
- Premer senzorja (mm): 34
- Preklopna razdalja (mm): 20
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-250
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.