Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique M18mm 8mm PNP Kabel 5m 12-48V DC poravnan [XS618B1PAL5]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): M18
- Preklopna razdalja (mm): 8
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-48
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.