Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 8mm 2,5mm NPN Konektor M8 12V DC poravnan [XS108B3NBM8 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 2,5
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: M8
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.