Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 8mm 1,5mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS508B1PBM12 - Detection]

ŠIFRA 2623012 EAN 3389119027588 TELEMECHANIQUE XS508B1PBM12 - Detection
Induktivni senzor XS5 M8 - D = 45 mm - ner. j. - Sn 1,5 mm - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 8
  • Preklopna razdalja (mm): 1,5
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.