Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 8mm 1,5mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS108BLPAM12 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 8
- Preklopna razdalja (mm): 1,5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.