Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 6,5mm 2,5mm PNP Konektor M8 12V DC poravnan [XS106B3PBM8 - Detection]

ŠIFRA 2623060 EAN 3389119036078 TELEMECHANIQUE XS106B3PBM8 - Detection
Induktivni senzor XS1 O 6,5 - D = 42 mm - med. - Sn 2 mm - 12 do 24 V DC - M8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 6,5
  • Preklopna razdalja (mm): 2,5
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: M8
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.