Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 40mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC neporavnan [XS8D1A1MAL5 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.