Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 22mm DVOŽIČNI Kabel 24V 24V AC/DC neporavnan [XS630B4MAL2 - Detection]

ŠIFRA 2622686 EAN 3389119014106 TELEMECHANIQUE XS630B4MAL2 - Detection
Induk. sen. XS6 M30 - D = 63 mm - med. - Sn 22 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 22
  • Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.