Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 15mm DVOŽIČNI drugo 24V 24V AC/DC neporavnan [XS4P30MA230L01G - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 30
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Drugo
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.